WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 1-19' jel SAK Páratlan sz. G53657 - 0235860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190066420
Sonepar cikkszám
G53657
Gyártói cikkszám
0235860000
Gyártói típuskód
DEK 5 FWZ 1,3,5-19
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz " 1-19" jel SAK Páratlan sz.