WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '1' jel ZDU sorkapocshoz GT40072 - 1755280001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248017362
Sonepar cikkszám
GT40072
Gyártói cikkszám
1755280001
Gyártói típuskód
DEK 5/3,5 MC GW 1
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; Adatátviteli kábel patch kábel 3m Cat.6a RJ45 IP20