WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '10' jel SAK sorkapocshoz GT52300 - 0526960010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190168421
Sonepar cikkszám
GT52300
Gyártói cikkszám
0526960010
Gyártói típuskód
DEK 6 GW 10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1.5mm2 10A 35sínre rugós bek 16pont fekete