WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 101-105 jel SAK sorkapocshoz GT47816 - 0468760101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190041083
Sonepar cikkszám
GT47816
Gyártói cikkszám
0468760101
Gyártói típuskód
DEK 6 FS 101-150
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M16 műanyag RAL7035 IP68