WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 11-20' jel SAK sorkapocshoz K07148 - 0523060011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190112219
Sonepar cikkszám
K07148
Gyártói cikkszám
0523060011
Gyártói típuskód
DEK 5 FWZ 11-20
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz " 11-20" jel SAK sorkapocshoz