WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '11-20' jel SAK sorkapocshoz SN145829 - 0133360011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190025557
Sonepar cikkszám
SN145829
Gyártói cikkszám
0133360011
Gyártói típuskód
DEK 6 FSZ 11-20
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő sorkapocshoz '11-20' jel SAK sorkapocshoz