WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 151-200 GT50327 - 0473560151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190038922
Sonepar cikkszám
GT50327
Gyártói cikkszám
0473560151
Gyártói típuskód
DEK 5 FS 151-200
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Elektronikai csatl kábel M12 4P 5m PVC