WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '2' jel SAK sorkapocshoz PA02365 - 0522660002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190119843
Sonepar cikkszám
PA02365
Gyártói cikkszám
0522660002
Gyártói típuskód
DEK 5 GW 2
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz " 2" jel SAK sorkapocshoz