WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '21-30' jel SAK sorkapocshoz SN145832 - 0133360021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190078348
Sonepar cikkszám
SN145832
Gyártói cikkszám
0133360021
Gyártói típuskód
DEK 6 FSZ 21-30
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő sorkapocshoz '21-30' jel SAK sorkapocshoz