WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '3' jel SAK sorkapocshoz GT52293 - 0526960003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190122119
Sonepar cikkszám
GT52293
Gyártói cikkszám
0526960003
Gyártói típuskód
DEK 6 GW 3
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő 60x30 mm poliuretán