WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 301-350 GT50330 - 0473560301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190150938
Sonepar cikkszám
GT50330
Gyártói cikkszám
0473560301
Gyártói típuskód
DEK 5 FS 301-350
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Érzékelők ; Áram-mérőváltó ; %Áramfigyelő relé Ibe= 40/50/60A UC TS35 tok 1V REL