WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '31-40' jel SAK sorkapocshoz GT42970 - 0518960031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190103156
Sonepar cikkszám
GT42970
Gyártói cikkszám
0518960031
Gyártói típuskód
DEK 6 FWZ 31-40
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 64P ház lengő