WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '31-40' jel SAK sorkapocshoz SN145833 - 0133360031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190023850
Sonepar cikkszám
SN145833
Gyártói cikkszám
0133360031
Gyártói típuskód
DEK 6 FSZ 31-40
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő sorkapocshoz '31-40' jel SAK sorkapocshoz