WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '4' jel SAK sorkapocshoz GT52294 - 0526960004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190045968
Sonepar cikkszám
GT52294
Gyártói cikkszám
0526960004
Gyártói típuskód
DEK 6 GW 4
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülékjelölő 17 x 9 mm, fehér, poliészter 3000szám/tekercs