WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 4' jel SAK sorkapocshoz PA02367 - 0522660004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190040253
Sonepar cikkszám
PA02367
Gyártói cikkszám
0522660004
Gyártói típuskód
DEK 5 GW 4
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz " 4" jel SAK sorkapocshoz