WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '4' jel ZDU sorkapocshoz GT40076 - 1755280004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248017393
Sonepar cikkszám
GT40076
Gyártói cikkszám
1755280004
Gyártói típuskód
DEK 5/3,5 MC GW 4
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Telekommunikációs készülékek ; Telefax/Nyomtató/MFC szerelési anyagok ; RIBBON MM 80/360 festék szalag