WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 41-50-ig jel SAK sorkapocshoz GT47815 - 0460660041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190112660
Sonepar cikkszám
GT47815
Gyártói cikkszám
0460660041
Gyártói típuskód
DEK 5 FSZ 41-50
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés (crimp) fogóhoz betét 95mm2 réz