WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '41-50' jel SAK sorkapocshoz GT42971 - 0518960041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190165000
Sonepar cikkszám
GT42971
Gyártói cikkszám
0518960041
Gyártói típuskód
DEK 6 FWZ 41-50
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M25