WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '5' jel SAK sorkapocshoz GT52295 - 0526960005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190125202
Sonepar cikkszám
GT52295
Gyártói cikkszám
0526960005
Gyártói típuskód
DEK 6 GW 5
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Készülékjelölő 27 fehér poliészter