WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '5' jel ZDU sorkapocshoz GT40077 - 1755280005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248017409
Sonepar cikkszám
GT40077
Gyártói cikkszám
1755280005
Gyártói típuskód
DEK 5/3,5 MC GW 5
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez 23x3,5mm fehér