WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 51-100' jel SAK sorkapocshoz K07901 - 0468660051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190121549
Sonepar cikkszám
K07901
Gyártói cikkszám
0468660051
Gyártói típuskód
DEK 6 FW 51-100
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz " 51-100" jel SAK sorkapocshoz