WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 6' jel SAK sorkapocshoz G50515 - 0522660006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190160890
Sonepar cikkszám
G50515
Gyártói cikkszám
0522660006
Gyártói típuskód
DEK 5 GW 6
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz " 6" jel SAK sorkapocshoz