WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '6' jel SAK sorkapocshoz GT52296 - 0526960006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190012069
Sonepar cikkszám
GT52296
Gyártói cikkszám
0526960006
Gyártói típuskód
DEK 6 GW 6
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Elektronikai csatl dugó 5P egyenes M12