WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '6' jel ZDU sorkapocshoz GT40074 - 1755280006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248017416
Sonepar cikkszám
GT40074
Gyártói cikkszám
1755280006
Gyártói típuskód
DEK 5/3,5 MC GW 6
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő kábelhez 17x3,5mm fehér