WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 7' jel SAK sorkapocshoz G50516 - 0522660007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190011949
Sonepar cikkszám
G50516
Gyártói cikkszám
0522660007
Gyártói típuskód
DEK 5 GW 7
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz " 7" jel SAK sorkapocshoz