WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '7' jel SAK sorkapocshoz GT52297 - 0526960007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190017910
Sonepar cikkszám
GT52297
Gyártói cikkszám
0526960007
Gyártói típuskód
DEK 6 GW 7
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; Terepi busz, analóg I/O modul