WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 71-80 GT50323 - 0460660071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190089634
Sonepar cikkszám
GT50323
Gyártói cikkszám
0460660071
Gyártói típuskód
DEK 5 FSZ 71-80
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz 2,5 mérethez kék