WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 71-80' jel SAK sorkapocshoz SN142451 - 0518960071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190142919
Sonepar cikkszám
SN142451
Gyártói cikkszám
0518960071
Gyártói típuskód
DEK 6 FWZ 71-80
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz ' 71-80' jel SAK sorkapocshoz