WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '8' jel SAK sorkapocshoz GT52298 - 0526960008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190177096
Sonepar cikkszám
GT52298
Gyártói cikkszám
0526960008
Gyártói típuskód
DEK 6 GW 8
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Egyenáramú tápegység 24VDC stabilizált 7,5A 180W