WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '8' jel ZDU sorkapocshoz GT40079 - 1755280008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248017430
Sonepar cikkszám
GT40079
Gyártói cikkszám
1755280008
Gyártói típuskód
DEK 5/3,5 MC GW 8
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; %Sorkapocs 35/16/6mm2 100A TS35 sínre csav bek