WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 81-90' jel SAK sorkapocshoz SN142453 - 0518960081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190104412
Sonepar cikkszám
SN142453
Gyártói cikkszám
0518960081
Gyártói típuskód
DEK 6 FWZ 81-90
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz ' 81-90' jel SAK sorkapocshoz