WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 9' jel SAK sorkapocshoz G50518 - 0522660009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190105129
Sonepar cikkszám
G50518
Gyártói cikkszám
0522660009
Gyártói típuskód
DEK 5 GW 9
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz " 9" jel SAK sorkapocshoz