WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz '9' jel SAK sorkapocshoz GT52299 - 0526960009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190110833
Sonepar cikkszám
GT52299
Gyártói cikkszám
0526960009
Gyártói típuskód
DEK 6 GW 9
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1.5mm2 35sínre rug bek földelő zöld