WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ' 91-100' jel SAK sorkapocshoz SN142456 - 0518960091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190183097
Sonepar cikkszám
SN142456
Gyártói cikkszám
0518960091
Gyártói típuskód
DEK 6 FWZ 91-100
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz ' 91-100' jel SAK sorkapocshoz