WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz CC 15/17 K MC multicard GT86786 - 1876580000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 17 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248466498
Sonepar cikkszám
GT86786
Gyártói cikkszám
1876580000
Gyártói típuskód
CC 15/17 K MC NE SI
Öntapadós:
Igen
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
17 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Jelölő sorkapocshoz CC 15/17 K MC multicard