WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz CC 15/49 K MC multicard GT86788 - 1877270000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248467921
Sonepar cikkszám
GT86788
Gyártói cikkszám
1877270000
Gyártói típuskód
CC 15/49 K MC NE SI
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
49 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő sorkapocshoz CC 15/49 K MC multicard