WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz CC 30/60 K MC NE SI multicard GT86789 - 1934330000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248590919
Sonepar cikkszám
GT86789
Gyártói cikkszám
1934330000
Gyártói típuskód
CC 30/60 K MC NE SI
Öntapadós:
Igen
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
30 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő sorkapocshoz CC 30/60 K MC NE SI multicard