WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz DEK 5/8 PLUS FWZ 1-10 SN142458 - 2747960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118891720
Sonepar cikkszám
SN142458
Gyártói cikkszám
2747960000
Gyártói típuskód
DEK 5/8 PLUS FWZ 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz DEK 5/8 PLUS FWZ 1-10