WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz DEK 5/8 PLUS FWZ 41-50 SN142462 - 2748000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118891713
Sonepar cikkszám
SN142462
Gyártói cikkszám
2748000000
Gyártói típuskód
DEK 5/8 PLUS FWZ 41-50
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Jelölő sorkapocshoz DEK 5/8 PLUS FWZ 41-50