Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 'E' jel WDU sorkapocshoz GT03269 - 0332501025

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 'E' jel WDU sorkapocshoz GT03269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - szimbólumok

  • Kódolási irány - függőleges

  • Raszterméret - 2.5 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190038540

Sonepar cikkszám

GT03269

Gyártói cikkszám

0332501025

Gyártói típuskód

SG 10 'E'

Felirat:

szimbólumok

Kódolási irány:

függőleges

Raszterméret:

2.5 mm

Szín:

fehér

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; %Jelölő sorkapocshoz "E" jel WDU sorkapocshoz