WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ELS 6/30 MC WS GT89142 - 1045570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
80 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248779475
Sonepar cikkszám
GT89142
Gyártói cikkszám
1045570000
Gyártói típuskód
ELS 6/30 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
6 mm
Felirat:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő sorkapocshoz ELS 6/30 MC WS