WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ELS 8/20 MM GE SN088385 - 2005240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 20 mm
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
3000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118390032
Sonepar cikkszám
SN088385
Gyártói cikkszám
2005240000
Gyártói típuskód
ELS 8/20 MM GE
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
8 mm
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Jelölő sorkapocshoz ELS 8/20 MM GE