WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz ELS 8/20 MM WS SN088383 - 2005180000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - közepes falú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 20 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
3000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118389968
Sonepar cikkszám
SN088383
Gyártói cikkszám
2005180000
Gyártói típuskód
ELS 8/20 MM WS
Kivitel:
egyéb
Típus:
közepes falú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
20 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
8 mm
Áttetsző:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő sorkapocshoz ELS 8/20 MM WS