WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz GT82295 - 1677160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
600 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190475505
Sonepar cikkszám
GT82295
Gyártói cikkszám
1677160000
Gyártói típuskód
MF 10/5 MC NE WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; WEIDMÜLLER ; Jelölő sorkapocshoz