WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 'L N PE' jel SAK sorkapocshoz GT52292 - 0632560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190000684
Sonepar cikkszám
GT52292
Gyártói cikkszám
0632560000
Gyártói típuskód
DEK 6 FW L,N,PE
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 24V AC 6A 4-váltó