WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 'L1-L2-L3-N-föld' jel SAK G07129 - 0354361187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190047054
Sonepar cikkszám
G07129
Gyártói cikkszám
0354361187
Gyártói típuskód
DEK 5 FWZ L1-PE
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz "L1-L2-L3-N-föld" jel SAK