WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 'L1 L2 L3 N PE' jel SAK sorka GA00706 - 0631960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190169893
Sonepar cikkszám
GA00706
Gyártói cikkszám
0631960000
Gyártói típuskód
DEK 6 FWZ
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; %Jelölő sorkapocshoz "L1 L2 L3 N PE" jel SAK sorka