WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz 'R S T N föld' jel SAK sorkapocs K07300 - 0631860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190167417
Sonepar cikkszám
K07300
Gyártói cikkszám
0631860000
Gyártói típuskód
DEK 6 FWZ R,S,T,N,ERDE
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; %Jelölő sorkapocshoz "R S T N föld" jel SAK sorkapocs