Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz SFR 3/12 MC NE GE multicard SN000531 - 1318690000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz SFR 3/12 MC NE GE multicard SN000531

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 3-3.7 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 256 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4050118124194

Sonepar cikkszám

SN000531

Gyártói cikkszám

1318690000

Gyártói típuskód

SFR 3/12 MC NE GE

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

1.5-2.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

3-3.7 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Szín:

sárga

Szélesség:

5.8 mm

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz SFR 3/12 MC NE GE multicard