WEIDMÜLLER - Jelölő sorkapocshoz SFX 9/24 MC NE WS V2 multicard GT86792 - 1852490000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 16-500 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 7-40 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
160 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248385461
Sonepar cikkszám
GT86792
Gyártói cikkszám
1852490000
Gyártói típuskód
SFX 9/24 MC NE WS V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
16-500 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
7-40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
24 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
15 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő sorkapocshoz SFX 9/24 MC NE WS V2 multicard